Eriks
SHELL

SHELL Huile lubrifiante pour compresseurs à pistons Corena S2 P 150 209L

  • ERIKS:14896685
  • Fabricant:5011987186859
Image 1
Huiles pour compresseurs d’air à pistons
Les huiles Shell Corena P sont destinées à la lubrification de l’embiellage et des cylindres de compresseurs d’air à pistons à chambres de compression lubrifiées. Une huile de base de haute qualité et les additifs soigneusement sélectionnés garantissent les propriétés extraordinaires suivantes.

Caractéristiques
-excellente capacité de désaération et de désémulsion
-haute stabilité au vieillissement
-bonne protection anticorrosive
-protection antiusure prononcée
-comportement moussant optimal
-tendance particulièrement minime à la formation de gomme, laque et résidus cokéfiés
Ajouter à la liste

10.05 CHF/ Litrehors TVA

10.86 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

418 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 P 150
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
150 mm²/s
Densité à 15°C
902 kg/m²
Pour point
-30 °C
Point d'inflammation
240 °C