Eriks
SHELL

SHELL Huile hydraulique Tellus S2 MX 100, 209L

  • ERIKS:14902023
  • Fabricant:5011987856080
Image 1
Huiles hydrauliques pour l‘industrie
Les huiles hydrauliques Shell Tellus S2 MX couvrent une très large zone d’utilisation pour la lubrification des machines dans l’industrie et l’artisanat. Les huiles de base d’API Group II soigneusement sélectionnées et les additifs adaptés confèrent aux huiles Shell Tellus S2 MX des avantages décisifs. Elles sont disponibles dans le monde entier avec les mêmes critères qualitatifs et facilitent les préconisations de lubrification des constructeurs de machines, particulièrement pour les produits destinés à l’exportation.

Caractéristiques
  • Bonne protection anticorrosion
  • Propriétés antiusure prononcées
  • Haute stabilité à l’oxydation
  • Minime formation de mousse
  • Excellente capacité de désaération et de désémulsibilité
  • Bonne résistance hydrolytique
  • Filtrabilité exceptionnelle
  • Stabilité thermique élevée
  • Bonne séparation de l’eau
Ajouter à la liste

9.85 CHF/ Litrehors TVA

10.65 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

627 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 MX 100
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
100 mm²/s
Densité à 15°C
870 kg/m²
Pour point
-24 °C
Point d'inflammation
240 °C