Eriks
SHELL

SHELL Huile hydraulique pour l'aviation AeroShell Fluid 61, 1x208L

  • ERIKS:14952268
  • Fabricant:021400060319
Image 1
Huiles hydrauliques pour l'aéronautique
Huiles hydrauliques formulées pour l'aéronautique, elles possèdent les propriétés spécifiques à leurs applications. Les spécifications et normes prescrites par les constructeurs doivent être respectées dans tous les cas.
Ajouter à la liste

25.85 CHF/ Litrehors TVA

27.94 CHFTVA incluse

Vendu par: 208Commande minimum: 208

624 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
Fluid 61
Emballage
Fût
Contenu
208 l
Viscosité
15.4 mm²/s
Densité à 15°C
859 kg/m²
Pour point
-54 °C
Point d'inflammation
233 °C