Eriks
SHELL

SHELL Huile hydraulique multigrade Tellus S2 VX 32, 209L

  • ERIKS:14902018
  • Fabricant:5011987856219
Image 1
Huiles hydrauliques multigrades pour le domaine de la construction
Les huiles Shell Tellus S2 VX sont des fluides hydrauliques multigrades de haute qualité à base d’huiles minérales couvrant une très large zone d’utilisation pour la lubrification des machines dans l’industrie et l’artisanat.
Les huiles de base s’API Group II sélectionnées et le paquet d’additifs soigneusement adapté confèrent aux huiles Shell Tellus S2 VX des avantages décisifs.
Disponibles à l’échelle mondiale avec les mêmes critères qualitatifs, les huiles Shell Tellus S2 VX facilitent indéniablement les préconisations de lubrification des constructeurs de machines destinées à l’exportation.

Caractéristiques
  • comportement viscosité-température très favorable
  • haute stabilité au cisaillement
  • bonne protection anticorrosion
  • propriétés antiusure prononcées
  • haute stabilité à l’oxydation
  • formation minime de mousse
  • capacité de désaération et désémulsibilité excellentes
  • filtrabilité exceptionnelle
Ajouter à la liste

8.40 CHF/ Litrehors TVA

9.08 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

1045 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 VX 32
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
32 mm²/s
Densité à 15°C
854 kg/m²
Pour point
-39 °C
Point d'inflammation
215 °C