Eriks
SHELL

SHELL Huile hydraulique détergente Tellus S2 MA 32 209L

  • ERIKS:14896794
  • Fabricant:5011987187269
Image 1
Huiles hydrauliques détergentes exemptes de zinc pour l’industrie
Les lubrifiants Shell Tellus S2 MA sont des huiles hydrauliques détergentes de haute qualité à base d’huiles minérales couvrant une très large zone d’utilisation, pour la lubrification des machines dans l’industrie et l’artisanat.
Les huiles de base spécialement sélectionnées et le paquet d’additifs soigneusement adapté confèrent aux huiles Shell Tellus S2 MA des avantages décisifs.
Disponibles à l’échelle mondiale avec les mêmes critères qualitatifs, elles facilitent indéniablement les préconisations de lubrification des constructeurs de machines destinées à l’exportation.

Caractéristiques
-effet nettoyant exceptionnel (détergence)
-bonne protection anticorrosion
-propriétés antiusure prononcées
-haute stabilité à l’oxydation
-minime formation de mousse
-capacité de désaération excellente
-prévient les glissements saccadés
-formulation exempte de zinc
Ajouter à la liste

9.85 CHF/ Litrehors TVA

10.65 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

2717 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 MA 32
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
32 mm²/s
Densité à 15°C
872 kg/m²
Pour point
-24 °C
Point d'inflammation
210 °C