Eriks
SHELL

SHELL Huile de procédé et de fabrication Ondina X 432 209L

  • ERIKS:14948822
  • Fabricant:5011987260924
Image 1
Huiles blanches pharmaceutiques
Les huiles blanches pharmaceutiques Shell Ondina X sont limpides, pratiquement exemptes de soufre, à base paraffinique, au goût et à l’odeur neutre. Elles sont issues de la technologie Shell GtL (Gas to Liquid) et ont par comparaison avec les huiles minérales une part paraffinique saturée plus élevée et se distinguent particulièrement par leur masse volumique nettement plus basse.

Caractéristiques
-très bonne stabilité à l’oxydation et au vieillissement
-excellente capacité de désaération et de désémulsibillité
-très bonne résistance à l’eau
-très bonne compatibilité envers les élastomères et peintures
-résistance élevée à la lumière
-exempte de silicone
Ajouter à la liste

7.40 CHF/ Litrehors TVA

8.00 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
X 432
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
59 mm²/s
Densité à 15°C
844 kg/m²
Pour point
-24 °C
Point d'inflammation
270 °C