Eriks
SHELL

SHELL Huile de procédé et de fabrication Ondina X 420 209L

  • ERIKS:14948820
  • Fabricant:5011987222717
Image 1
Huiles blanches pharmaceutiques
Les huiles blanches pharmaceutiques Shell Ondina X sont limpides, pratiquement exemptes de soufre, à base paraffinique, au goût et à l’odeur neutre. Elles sont issues de la technologie Shell GtL (Gas to Liquid) et ont par comparaison avec les huiles minérales une part paraffinique saturée plus élevée et se distinguent particulièrement par leur masse volumique nettement plus basse.

Caractéristiques
-très bonne stabilité à l’oxydation et au vieillissement
-excellente capacité de désaération et de désémulsibillité
-très bonne résistance à l’eau
-très bonne compatibilité envers les élastomères et peintures
-résistance élevée à la lumière
-exempte de silicone
Ajouter à la liste

1'546.60 CHF/ Unitéhors TVA

1'671.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
X 420
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
18 mm²/s
Densité à 15°C
816 kg/m²
Pour point
-36 °C
Point d'inflammation
225 °C