Eriks
SHELL

SHELL Helix HX5 15W-40 12x1L

  • ERIKS:14910180
  • Fabricant:5011987861008
Image 1
Huile multigrade pour moteurs
Shell Helix HX5 15W-40 est une huile pour les moteurs à essence et diesel de voitures et véhicules utilitaires légers. Les huiles de base minérales et les additifs bien adaptés, assurent une lubrification parfaite du moteur durant toute la période de service dans les conditions d’utilisation normales.

Caractéristiques
- Remarquable stabilité au vieillissement
- Bon pouvoir dispersant
- Bonne propreté des pistons et segments
- Bonne protection contre l’usure et la corrosion
- Evite la formation de boue
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
HX5 15W-40 (SN A3/B3)
Emballage
Bundle, 12 pièces
Contenu
1 l
Viscosité
13.9 mm²/s
Densité à 15°C
885 kg/m²
Couleur
Brun
Pour point
-30 °C
Point d'inflammation
220 °C