Eriks
SHELL

SHELL Graisse semi-fluide pour engrenages Gadus S5 V142W 00 18kg

  • ERIKS:14896764
  • Fabricant:5011987179691
Image 1
Graisse semi-fluide pour réducteurs à exigences élevées
EP à base de savon métallique. L'huiles de base et la technologie d'additifs adaptée lui confèrent d'excellentes propriétés lubrifiantes dans une large plage de température.
Ajouter à la liste

24.75 CHF/ Kilogrammehors TVA

26.75 CHFTVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S5 V142W 00
Contenu
18 kg
Emballage
Chaudron
Plage de température
de -25 jusqu'à 130 °C
Point de goutte
185 °C
Agent épaississant
Lithium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
400-430
Viscosité
142 mm²/s