Eriks
SHELL

SHELL Graisse semi-fluide Gadus S2 V220 0 18kg

  • ERIKS:14896745
  • Fabricant:5011987182462
Image 1
Graisses semi-fluide pour l’industrie et l'artisanat
Un savon à base de lithium, des additifs particulièrement bien adaptés et une huile minérale de très haut standard à indice de viscosité élevé leur procurent d’excellentes propriétés extrême pression (EP) ainsi qu’une excellente protection contre la corrosion.

Caractéristiques:
  • excellent comportement haute pression et antiusure
  • bonne protection contre la corrosion
  • bonne résistance à l’eau et à l’oxydation
  • excellente pompabilité dans les installations de graissage central
Ajouter à la liste

17.05 CHF/ Kilogrammehors TVA

18.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

90 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 V220 0
Contenu
18 kg
Emballage
Chaudron
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C
Agent épaississant
Lithium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
355-385
Viscosité
220 mm²/s