

67.00 CHF/ Kilogrammehors TVA
72.43 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
24 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHELL |
Type | Grease 33 |
Contenu | 3 kg |
Emballage | Bundle, 4 pièces |
Plage de température | de -73 jusqu'à 121 °C |
Point de goutte | 216 °C |
Agent épaississant | Complexe de lithium |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 290 |