

56.70 CHF/ Kilogrammehors TVA
61.29 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
24 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHELL |
Type | Grease 22 |
Contenu | 3 kg |
Emballage | Bundle, 4 pièces |
Plage de température | de -65 jusqu'à 204 °C |
Point de goutte | 260 °C |
Agent épaississant | Microgel |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 275 |