

45.90 CHF/ Kilogrammehors TVA
49.62 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHELL |
Type | Grease 14 |
Contenu | 3 kg |
Emballage | Bundle, 4 pièces |
Plage de température | de -54 jusqu'à 93 °C |
Point de goutte | 148 °C |
Agent épaississant | Calcium |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 273 |