Eriks
SHELL

SHELL Graisse pour haute température Gadus S3 T460 1.5 180kg

  • ERIKS:14896816
  • Fabricant:5011987182776
Image 1
Graisse pour hautes températures
Les graisses haute température Shell Gadus sont destinées au graissage de machines et équipements divers soumis temporairement ou continuellement à des charges thermiques élevées. Ces graisses se distinguent par une résistance au vieillissement incomparable, qualité qui permet un espacement plus important des intervalles de service.

Caractéristiques
-remarquable résistance à l’eau
-bonne protection contre la corrosion
-bonne résistance à l’oxydation
-très bonne résistance aux hautes températures et au vieillissement
-bonne résistance aux environnements chimiquement actifs (vapeurs) ainsi qu’aux solutions acides ou alcalines
Ajouter à la liste

26.90 CHF/ Kilogrammehors TVA

29.08 CHFTVA incluse

Vendu par: 180Commande minimum: 180

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S3 T460 1.5
Contenu
180 kg
Emballage
Fût
Plage de température
de -10 jusqu'à 160 °C
Point de goutte
250 °C
Agent épaississant
Polyurée
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
290-330
Viscosité
460 mm²/s