Eriks
SHELL

SHELL Graisse pour haute température Gadus S3 T220 2 18kg

  • ERIKS:14898088
  • Fabricant:5011987182738
Image 1
Graisse pour hautes températures
Les graisses haute température Shell Gadus sont destinées au graissage de machines et équipements divers soumis temporairement ou continuellement à des charges thermiques élevées. Ces graisses se distinguent par une résistance au vieillissement incomparable, qualité qui permet un espacement plus important des intervalles de service.

Caractéristiques
-remarquable résistance à l’eau
-bonne protection contre la corrosion
-bonne résistance à l’oxydation
-très bonne résistance aux hautes températures et au vieillissement
-bonne résistance aux environnements chimiquement actifs (vapeurs) ainsi qu’aux solutions acides ou alcalines
Ajouter à la liste

20.75 CHF/ Kilogrammehors TVA

22.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S3 T220 2
Contenu
18 kg
Emballage
Chaudron
Plage de température
de -25 jusqu'à 160 °C
Point de goutte
260 °C
Agent épaississant
Polyurée
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
220 mm²/s