Eriks
SHELL

SHELL Graisse pour haute température Gadus S3 T220 2 180kg

  • ERIKS:14896759
  • Fabricant:5011987182783
Image 1
Graisse pour hautes températures
Les graisses haute température Shell Gadus sont destinées au graissage de machines et équipements divers soumis temporairement ou continuellement à des charges thermiques élevées. Ces graisses se distinguent par une résistance au vieillissement incomparable, qualité qui permet un espacement plus important des intervalles de service.

Caractéristiques
-remarquable résistance à l’eau
-bonne protection contre la corrosion
-bonne résistance à l’oxydation
-très bonne résistance aux hautes températures et au vieillissement
-bonne résistance aux environnements chimiquement actifs (vapeurs) ainsi qu’aux solutions acides ou alcalines
Ajouter à la liste

18.75 CHF/ Kilogrammehors TVA

20.27 CHFTVA incluse

Vendu par: 180Commande minimum: 180

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S3 T220 2
Contenu
180 kg
Emballage
Fût
Plage de température
de -25 jusqu'à 160 °C
Point de goutte
260 °C
Agent épaississant
Polyurée
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
220 mm²/s