Eriks
SHELL

SHELL Graisse multiusage résistante à l'eau Gadus S2 A320 2 18kg

  • ERIKS:14896737
  • Fabricant:5011987179714
Image 1
Graisse universelle au savon de calcium
Graisse au savon de calcium à structure courte et spécialement lisse, propriétés haute pression et très bonne résistance à l’eau pour une utilisation à température modérée.

Caractéristiques
-remarquable résistance à l’eau
-bonne protection contre la corrosion
-bonne résistance contre l’oxydation
-bon comportement à froid
-bonne pompabilité dans les installations de graissage centralisé
Ajouter à la liste

14.25 CHF/ Kilogrammehors TVA

15.40 CHFTVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

36 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 A320 2
Contenu
18 kg
Emballage
Chaudron
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Point de goutte
85 °C
Agent épaississant
Calcium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
320 mm²/s