Eriks
SHELL

SHELL Graisse multiusage Gadus S3 V220C 2 180kg

  • ERIKS:14896760
  • Fabricant:5011987182332
Image 1
Graisses multiusage pour l’industrie et l'artisanat
Les graisses multiusage Shell Gadus sont formulées selon la qualité à partir de savons de lilthium ou de complexe de lithium. Les viscosités des huiles de base varient en fonction de l'application entre ISO VG 100 et ISO VG 460. Les graisses multiusage Shell Gadus existent sous la forme de graisse EP et non EP.
Ajouter à la liste

16.05 CHF/ Kilogrammehors TVA

17.35 CHFTVA incluse

Vendu par: 180Commande minimum: 180

180 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S3 V220C 2
Contenu
180 kg
Emballage
Fût
Plage de température
de -25 jusqu'à 150 °C
Point de goutte
240 °C
Agent épaississant
Complexe de lithium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
220 mm²/s