Eriks
SHELL

SHELL Graisse multiusage Gadus S2 V220 2 12x0.4kg

  • ERIKS:14952296
  • Fabricant:5011987052031
Image 1
Graisses multiusage pour l’industrie et l'artisanat
Les graisses multiusage Shell Gadus sont formulées selon la qualité à partir de savons de lilthium ou de complexe de lithium. Les viscosités des huiles de base varient en fonction de l'application entre ISO VG 100 et ISO VG 460. Les graisses multiusage Shell Gadus existent sous la forme de graisse EP et non EP.
Ajouter à la liste

81.50 CHF/ Cartonhors TVA

88.10 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 V220 2
Contenu
0.4 kg
Emballage
Bundle, 12 pièces
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C
Point de goutte
180 °C
Agent épaississant
Lithium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
220 mm²/s