14.45 CHF/ Kilogrammehors TVA
15.62 CHFTVA incluse
Vendu par: 180Commande minimum: 180
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHELL |
Type | S2 V220 1 |
Contenu | 180 kg |
Emballage | Fût |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |
Point de goutte | 180 °C |
Agent épaississant | Lithium |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 310-340 |
Viscosité | 220 mm²/s |