19.05 CHF/ Kilogrammehors TVA
20.59 CHFTVA incluse
Vendu par: 18Commande minimum: 18
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHELL |
Type | S2 V100 3 |
Contenu | 18 kg |
Emballage | Chaudron |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Point de goutte | 180 °C |
Agent épaississant | Lithium |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 220-250 |
Viscosité | 100 mm²/s |