Eriks
SHELL

SHELL Graisse multiusage Gadus S2 V100 3 12x0.4kg

  • ERIKS:14908897
  • Fabricant:5011987068490
Image 1
Graisses multiusage pour l’industrie et l'artisanat
Les graisses multiusage Shell Gadus sont formulées selon la qualité à partir de savons de lilthium ou de complexe de lithium. Les viscosités des huiles de base varient en fonction de l'application entre ISO VG 100 et ISO VG 460. Les graisses multiusage Shell Gadus existent sous la forme de graisse EP et non EP.
Ajouter à la liste

98.00 CHF/ Cartonhors TVA

105.94 CHFTVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Contenu
0.4 kg
Emballage
Bundle, 12 pièces
Plage de température
de -30 jusqu'à 130 °C
Couleur
Brun
Point de goutte
180 °C
Agent épaississant
Li
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
220-250
Viscosité
11 mm²/s