15.00 CHF/ Kilogrammehors TVA
16.22 CHFTVA incluse
Vendu par: 180Commande minimum: 180
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHELL |
Type | S2 V100 2 |
Contenu | 180 kg |
Emballage | Fût |
Plage de température | de -30 jusqu'à 130 °C |
Point de goutte | 180 °C |
Agent épaississant | Lithium |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité | 100 mm²/s |