Eriks
SHELL

SHELL Graisse avec lubrifiant solide Gadus S2 V220AD 2 18kg

  • ERIKS:14896757
  • Fabricant:5011987182967
Image 1
Graisse avec MoS2
Gadus AD confèrent avec l’addition de 3% de bisulfure de molybdène (MoS2) d’excellentes propriétés extrême pression (EP) et de résistance contre le grippage et la corrosion.

Caractéristiques
  • remarquable résistance aux fortes charges et contre l’usure
  • très bonne adhérence, également en présence d’eau
  • bonne protection contre la corrosion
  • bonne résistance à l’eau et à l’oxydation
  • bon comportement à froid
  • remarquable résistance contre le grippage
Ajouter à la liste

19.75 CHF/ Kilogrammehors TVA

21.35 CHFTVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 V220AD 2
Contenu
18 kg
Emballage
Chaudron
Plage de température
de -10 jusqu'à 130 °C
Point de goutte
175 °C
Agent épaississant
Lithium/calcium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
220 mm²/s