Eriks
SHELL

SHELL Graisse avec lubrifiant solide Gadus S2 V220AD 2 180kg

  • ERIKS:14896756
  • Fabricant:5011987182370
Image 1
Graisse avec MoS2
Gadus AD confèrent avec l’addition de 3% de bisulfure de molybdène (MoS2) d’excellentes propriétés extrême pression (EP) et de résistance contre le grippage et la corrosion.

Caractéristiques
  • remarquable résistance aux fortes charges et contre l’usure
  • très bonne adhérence, également en présence d’eau
  • bonne protection contre la corrosion
  • bonne résistance à l’eau et à l’oxydation
  • bon comportement à froid
  • remarquable résistance contre le grippage
Ajouter à la liste

17.75 CHF/ Kilogrammehors TVA

19.19 CHFTVA incluse

Vendu par: 180Commande minimum: 180

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2 V220AD 2
Contenu
180 kg
Emballage
Fût
Plage de température
de -10 jusqu'à 130 °C
Point de goutte
175 °C
Agent épaississant
Lithium/calcium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
220 mm²/s