

105.00 CHF/ Cartonhors TVA
113.51 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SHELL |
Type | S2 V220AD 2 |
Contenu | 0.4 kg |
Emballage | Bundle, 12 pièces |
Plage de température | de -10 jusqu'à 130 °C |
Point de goutte | 175 °C |
Agent épaississant | Lithium/calcium |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité | 220 mm²/s |