Eriks
SHELL

SHELL GadusRail S4 HS EUFR, 1x50kg

  • ERIKS:14944961
  • Fabricant:5011987179745
Image 1
Graisses spéciales pour roulements d’essieux de véhicules ferroviaires
Graisses spéciales pour roulements d’essieux de véhicules ferroviaires


Caractéristiques:
- excellente résistance à l’eau
- bonne protection contre la corrosion
- bonne résistance à l‘oxydation
- bon comportement à basse température
- chaque charge est testée et homologuée
- jusqu’à 600 000 km d’intervalle de graissage
Ajouter à la liste

48.00 CHF/ Kilogrammehors TVA

51.89 CHFTVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 04.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S3 HS EUFR
Contenu
50 kg
Point de goutte
180 °C
Agent épaississant
Lithium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
255
Viscosité
40 mm²/s