Eriks
SHELL

SHELL GadusRail S3 EUDB, 1x180kg

  • ERIKS:14947016
  • Fabricant:5011987182936
Image 1
Graisses spéciales pour roulements d’essieux de véhicules ferroviaires
Graisses spéciales pour roulements d’essieux de véhicules ferroviaires


Caractéristiques:
- excellente résistance à l’eau
- bonne protection contre la corrosion
- bonne résistance à l‘oxydation
- bon comportement à basse température
- chaque charge est testée et homologuée
- jusqu’à 600 000 km d’intervalle de graissage
Ajouter à la liste

42.15 CHF/ Kilogrammehors TVA

45.56 CHFTVA incluse

Vendu par: 180Commande minimum: 180

540 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S4 EUDB
Contenu
180 kg
Emballage
Fût
Point de goutte
185 °C
Agent épaississant
Lithium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
245-275
Viscosité
100 mm²/s