Eriks
SHELL

SHELL Eco Pack Huile pour moteurs Helix HX7 10W-40 1x20L

  • ERIKS:14929134
  • Fabricant:5011987288898
Image 1
Shell EcoPack est une solution esthétique, pratique et sûre pour le stockage et la distribution des huiles dans votre atelier. Ce meuble fonctionnel innovant peut contenir jusqu’à dix bidons de 20litres, afin d’avoir toujours à portée de main l’huile adaptée à chaque véhicule. Optimisez ainsi vos stocks et vos flux de trésorerie.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
Helix HX7 10W-40
Emballage
Bouteille
Contenu
20 l
Viscosité
14.2 mm²/s
Densité à 15°C
864 kg/m²
Pour point
-39 °C
Point d'inflammation
227 °C