Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Plaque d'étanchéité graphite SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 1000x1000x1.5

  • ERIKS:10016694
Image 1
Ajouter à la liste

354.00 CHF/ Unitéhors TVA

382.67 CHFTVA incluse

0,646 En stock - Date de livraison estimée 01.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

369.00 CHF

-

5+

337.50 CHF

8.54%

10+

322.50 CHF

12.60%

25+

308.50 CHF

16.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
HOCHDRUCK
Nombre d'insertion(s)
2
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1000 mm
Densité
1.1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.05 mm
Pureté graphite
≥99.85 %
Ash content %
≤0.15 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle lisse
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
200 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤3 %
Contient du soufre PPM
<300
Anti-adhérent
Oui