266.00 CHF/ Unitéhors TVA
287.55 CHFTVA incluse
0,1 En stock - Date de livraison estimée 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 277.50 CHF | - |
5+ | 253.50 CHF | 8.65% |
10+ | 242.50 CHF | 12.61% |
25+ | 232.00 CHF | 16.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SGL CARBON |
Série | SIGRAFLEX® |
Type | HOCHDRUCK |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Densité | 1.1 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.05 mm |
Pureté graphite | ≥99.85 % |
Ash content % | ≤0.15 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle lisse |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 200 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤3 % |
Contient du soufre PPM | <300 |
Anti-adhérent | Oui |