Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Joint de bride graphite SIGRAFLEX® HOCHDRUCK PN25 DN350 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11046704
Image 1
Ajouter à la liste

58.00 CHF/ Unitéhors TVA

62.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.00 CHF

-

25+

54.00 CHF

6.90%

100+

48.80 CHF

15.86%

250+

46.40 CHF

20.00%

500+

46.30 CHF

20.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SGL CARBON
Série
SIGRAFLEX®
Type
HOCHDRUCK
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
3
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
457 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
2 mm
Densité
1.1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.05 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
≥99.85 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle lisse
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
200 bar
Ash content %
≤0.15 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Contient du soufre PPM
<300