Eriks
SEW

SEW Moteur modulair DRS71S4/FG 0,37kW 4P B5 IE1 230/400V 50Hz A=160mm Rz=10mm

  • ERIKS:24200540
Image 1
Ajouter à la liste

350.75 CHF/ Unitéhors TVA

379.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SEW
Série
R, F, S, K & W
Puissance de mesure à fréquence de mesure
0.37 kW
Nombre de pôles
4
Régime de mesure à fréquence de mesure
1500 rpm
Forme de construction
B5
Classe énergétique
IE1
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Désignation IEC
71S
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre du bride
160 mm
Modèle
Moteur triphasé asynchrone
Type de tension
AC
Avec frein
Non