Eriks
SEW

SEW Moteur modulair DRE80M4/FG/TF 0,75kW 4P B5 IE2 230/400V 50Hz A=160mm Rz=12mm PTC

  • ERIKS:14947525
Image 1
Ajouter à la liste

588.90 CHF/ Unitéhors TVA

636.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SEW
Série
R, F, S, K & W
Puissance de mesure à fréquence de mesure
0.75 kW
Nombre de pôles
4
Régime de mesure à fréquence de mesure
1500 rpm
Forme de construction
B5
Classe énergétique
IE2
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Désignation IEC
80M
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre du bride
160 mm
Modèle
Moteur triphasé asynchrone
Type de tension
AC
Avec frein
Non