Eriks
SEW

SEW Moteur modulair DRE132S4/FG/TF 4kW 4P B5 IE2 400/690V 50Hz A=200mm Rz=18mm PTC

  • ERIKS:12342602
Image 1
Ajouter à la liste

1'398.60 CHF/ Unitéhors TVA

1'511.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SEW
Série
R, F, S, K & W
Puissance de mesure à fréquence de mesure
4 kW
Nombre de pôles
4
Régime de mesure à fréquence de mesure
1500 rpm
Forme de construction
B5
Classe énergétique
IE2
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Désignation IEC
132S
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre du bride
200 mm
Modèle
Moteur triphasé asynchrone
Type de tension
AC
Avec frein
Non