916.90 CHF/ Unitéhors TVA
991.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SEW |
Série | R, F, S, K & W |
Puissance de mesure à fréquence de mesure | 2.2 kW |
Nombre de pôles | 4 |
Régime de mesure à fréquence de mesure | 1500 rpm |
Forme de construction | B5 |
Classe énergétique | IE2 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Désignation IEC | 100M |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre du bride | 300 mm |
Modèle | Moteur triphasé asynchrone |
Type de tension | AC |
Avec frein | Non |