Eriks
SEW

SEW Moteur modulair DRE100LC4/FG/TF 3kW 4P B5 IE2 230/400V 50Hz A=250mm Rz=16mm PTC

  • ERIKS:12342595
Image 1
Ajouter à la liste

1'078.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'165.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SEW
Série
R, F, S, K & W
Puissance de mesure à fréquence de mesure
3 kW
Nombre de pôles
4
Régime de mesure à fréquence de mesure
1500 rpm
Forme de construction
B5
Classe énergétique
IE2
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Désignation IEC
100LC
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre du bride
250 mm
Modèle
Moteur triphasé asynchrone
Type de tension
AC
Avec frein
Non