Eriks
SEW

SEW Moteur modulair DFR63L4 0,25kW 4P B5 IE1 230/400V 50Hz A=200mm Rz=10mm

  • ERIKS:14947523
Image 1
Ajouter à la liste

333.45 CHF/ Unitéhors TVA

360.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SEW
Série
R, F, S, K & W
Puissance de mesure à fréquence de mesure
0.25 kW
Nombre de pôles
4
Régime de mesure à fréquence de mesure
1500 rpm
Forme de construction
B5
Classe énergétique
IE1
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Désignation IEC
63L
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre du bride
200 mm
Modèle
Moteur triphasé asynchrone
Type de tension
AC
Avec frein
Non