Eriks
SETTIMA

SETTIMA Pompes à vis hélicoïdales SETTIMA GR70SMT16B660L

  • ERIKS:14895253
  • Fabricant:7613288279018
Image 1
Pour montage sous niveau avec bride SAE. Bas fréquence de pulsation et de bruit.

Caractéristiques de produit
  • Volume transporté 8...1440 l/min
  • Pression de service max. 40 bar
  • Nombre de tours max. 3600 U/min
  • Plage de viscosité4...2000 cSt
Optionnellement disponible:
  • Joint en Viton, EPDM etc.
  • Monture en aciere moulé ou matériaux spéciale
  • Soupape de limitation de pression integrée, réglable ou fix
  • Sens de rotation réversible
  • Pome tige
  • Pour lubrifiant en haute viscosité
Ajouter à la liste

2'475.50 CHF/ Unitéhors TVA

2'676.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'475.50 CHF

-

3+

2'352.15 CHF

4.98%

5+

2'227.60 CHF

10.01%

10+

2'104.25 CHF

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SETTIMA
Série
GR-SMT16B
Code
GR70SMT16B660L
H1
112 mm
F
250 mm
C
67 mm
L
508 mm
d1
300 mm
H2
67 mm
A
55 mm
L1
98 mm
B
200 mm
d2
180 mm
D
32 mm
E
22 mm
M
SAE 3"
L2
279 mm
T
35 mm