Eriks
SETTIMA

SETTIMA Pompes à vis hélicoïdales SETTIMA GR55SMT16B330L/V

  • ERIKS:14895251
  • Fabricant:7613288279087
Image 1
Pour montage sous niveau avec bride SAE. Bas fréquence de pulsation et de bruit.

Caractéristiques de produit
  • Volume transporté 8...1440 l/min
  • Pression de service max. 40 bar
  • Nombre de tours max. 3600 U/min
  • Plage de viscosité4...2000 cSt
Optionnellement disponible:
  • Joint en Viton, EPDM etc.
  • Monture en aciere moulé ou matériaux spéciale
  • Soupape de limitation de pression integrée, réglable ou fix
  • Sens de rotation réversible
  • Pome tige
  • Pour lubrifiant en haute viscosité
Ajouter à la liste

1'329.30 CHF/ Unitéhors TVA

1'436.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'329.30 CHF

-

3+

1'262.85 CHF

5.00%

5+

1'196.45 CHF

9.99%

10+

1'130.05 CHF

14.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SETTIMA
Série
GR-SMT16B
Code
GR55SMT16B330L
L
405 mm
H2
54 mm
d2
146 mm
T
35 mm
F
200 mm
D
32 mm
L2
203 mm
L1
85 mm
M
SAE 2"
H1
95 mm
E
18 mm
C
64 mm
d1
235 mm
A
55 mm
B
160 mm