1'241.10 CHF/ Unitéhors TVA
1'341.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'241.10 CHF | - |
3+ | 1'178.75 CHF | 5.02% |
5+ | 1'116.60 CHF | 10.03% |
10+ | 1'055.60 CHF | 14.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SETTIMA |
Série | GR-SMT16B |
Code | GR45SMT16B210L |
C | 64 mm |
B | 125 mm |
T | 35 mm |
L | 375 mm |
F | 160 mm |
A | 55 mm |
L1 | 77 mm |
E | 14 mm |
d2 | 126 mm |
H1 | 85 mm |
H2 | 47 mm |
d1 | 188 mm |
L2 | 190 mm |
M | SAE 1 1/2" |
D | 32 mm |