Eriks
SETTIMA

SETTIMA Pompes à vis hélicoïdales SETTIMA GR40SMT16B150L V

  • ERIKS:14891011
  • Fabricant:7613288191754
Image 1
Pour montage sous niveau avec bride SAE. Bas fréquence de pulsation et de bruit.

Caractéristiques de produit
  • Volume transporté 8...1440 l/min
  • Pression de service max. 40 bar
  • Nombre de tours max. 3600 U/min
  • Plage de viscosité4...2000 cSt
Optionnellement disponible:
  • Joint en Viton, EPDM etc.
  • Monture en aciere moulé ou matériaux spéciale
  • Soupape de limitation de pression integrée, réglable ou fix
  • Sens de rotation réversible
  • Pome tige
  • Pour lubrifiant en haute viscosité
Ajouter à la liste

960.70 CHF/ Unitéhors TVA

1'038.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

960.70 CHF

-

3+

913.30 CHF

4.93%

5+

864.45 CHF

10.02%

10+

817.00 CHF

14.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SETTIMA
Série
GR-SMT16B
Code
GR40SMT16B150L/V
M
SAE 1 1/4"
D
19 mm
L2
150 mm
H2
43.5 mm
E
14 mm
T
21.5 mm
F
160 mm
L1
70.5 mm
d1
188 mm
C
46 mm
B
125 mm
H1
65 mm
d2
112 mm
A
39 mm
L
303 mm