1'646.20 CHF/ Unitéhors TVA
1'779.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'646.20 CHF | - |
3+ | 1'563.65 CHF | 5.01% |
5+ | 1'482.30 CHF | 9.96% |
10+ | 1'399.70 CHF | 14.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SETTIMA |
Série | GR-SMT16B |
Code | GR40SMT16B125L |
L | 303 mm |
H2 | 43.5 mm |
M | SAE 1 1/4" |
C | 46 mm |
d1 | 188 mm |
B | 125 mm |
L1 | 70.5 mm |
D | 19 mm |
F | 160 mm |
H1 | 65 mm |
E | 14 mm |
L2 | 150 mm |
d2 | 112 mm |
T | 21.5 mm |