772.30 CHF/ Unitéhors TVA
834.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 772.30 CHF | - |
3+ | 734.40 CHF | 4.91% |
5+ | 695.05 CHF | 10.00% |
10+ | 657.10 CHF | 14.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SETTIMA |
Série | GR-SMT16B |
Code | GR32SMT16B55L |
L1 | 62 mm |
d2 | 95.5 mm |
B | 100 mm |
M | SAE 1" |
A | 36 mm |
T | 21.5 mm |
D | 19 mm |
L2 | 123 mm |
C | 42 mm |
d1 | 150 mm |
F | 125 mm |
E | 11 mm |
H2 | 38.5 mm |
L | 260 mm |
H1 | 55 mm |