804.90 CHF/ Unitéhors TVA
870.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 804.90 CHF | - |
3+ | 764.30 CHF | 5.04% |
5+ | 724.90 CHF | 9.94% |
10+ | 684.30 CHF | 14.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SETTIMA |
Série | GR-SMT16B |
Code | GR32SMT16B45L |
F | 125 mm |
A | 36 mm |
M | SAE 1" |
H2 | 38.5 mm |
C | 42 mm |
L | 260 mm |
L1 | 62 mm |
B | 100 mm |
T | 21.5 mm |
D | 19 mm |
H1 | 55 mm |
d2 | 95.5 mm |
E | 11 mm |
d1 | 150 mm |
L2 | 123 mm |