Eriks
SETTIMA

SETTIMA Pompes à vis hélicoïdales SETTIMA GR20SMT16B20L

  • ERIKS:14890530
  • Fabricant:7613288196834
Image 1
Pour montage sous niveau avec bride SAE. Bas fréquence de pulsation et de bruit.

Caractéristiques de produit
  • Volume transporté 8...1440 l/min
  • Pression de service max. 40 bar
  • Nombre de tours max. 3600 U/min
  • Plage de viscosité4...2000 cSt
Optionnellement disponible:
  • Joint en Viton, EPDM etc.
  • Monture en aciere moulé ou matériaux spéciale
  • Soupape de limitation de pression integrée, réglable ou fix
  • Sens de rotation réversible
  • Pome tige
  • Pour lubrifiant en haute viscosité
Ajouter à la liste

627.45 CHF/ Unitéhors TVA

678.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

627.45 CHF

-

3+

596.10 CHF

5.00%

5+

565.00 CHF

9.95%

10+

533.90 CHF

14.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SETTIMA
Série
GR-SMT16B
Code
GR20SMT16B20L
D
14 mm
C
41 mm
d1
128 mm
E
11 mm
L1
60 mm
B
80 mm
A
31 mm
M
G 1/2"
H1
42 mm
F
103 mm
T
16 mm
L2
127 mm
L
250 mm
H2
30 mm
d2
65 mm