Eriks
SETTIMA

SETTIMA Pompes à vis hélicoïdales SETTIMA GR20SMIT16B12L

  • ERIKS:14890529
  • Fabricant:7613288196858
Image 1
Pour montage sous niveau avec bride SAE. Bas fréquence de pulsation et de bruit.

Caractéristiques de produit
  • Volume transporté 8...1440 l/min
  • Pression de service max. 40 bar
  • Nombre de tours max. 3600 U/min
  • Plage de viscosité4...2000 cSt

Optionnellement disponible:
  • Joint en Viton, EPDM etc.
  • Monture en aciere moulé ou matériaux spéciale
  • Soupape de limitation de pression integrée, réglable ou fix
  • Sens de rotation réversible
  • Pome tige
  • Pour lubrifiant en haute viscosité
Ajouter à la liste

627.45 CHF/ Unitéhors TVA

678.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

627.45 CHF

-

3+

596.10 CHF

5.00%

5+

565.00 CHF

9.95%

10+

533.90 CHF

14.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SETTIMA
Série
GR-SMIT16B
Code
GR20SMIT16B12L
d1
128 mm
E
11 mm
L1
60 mm
T
16 mm
H2
30 mm
H1
42 mm
A
31 mm
L2
127 mm
d2
65 mm
C
41 mm
F
103 mm
B
80 mm
M
G 1/2"
L
250 mm
D
14 mm