Eriks
SEMADENI

SEMADENI Bouteille à goulot large en HD-PE couvercle de fermeture blanc 2000ml

  • ERIKS:14908714
Image 1
Coloris naturel, très stables. Avec bouchon à vissage facile et étanche. Haute résistance à paroi épaisse de la contruction solides.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique de -80°C à +120ºC.
Ajouter à la liste

21.55 CHF/ Unitéhors TVA

23.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SEMADENI
Contenu
2 l
Hauteur
245 mm
Matériau
HDPE
Diamètre
119 mm
Diamètre d'ouverture
90 mm