Eriks
SEMADENI

SEMADENI Bouteille à goulot large en HD-PE couvercle de fermeture blanc 1000ml

  • ERIKS:14908713
Image 1
Coloris naturel, très stables. Avec bouchon à vissage facile et étanche. Haute résistance à paroi épaisse de la contruction solides.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique de -80°C à +120ºC.
Ajouter à la liste

9.25 CHF/ Unitéhors TVA

10.00 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SEMADENI
Contenu
1 l
Diamètre
91 mm
Hauteur
199 mm
Diamètre d'ouverture
53 mm
Matériau
HDPE