30.00 CHF/ Mètrehors TVA
32.43 CHFTVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.00 CHF | - |
15+ | 15.90 CHF | 47.00% |
30+ | 14.40 CHF | 52.00% |
45+ | 13.00 CHF | 56.67% |
90+ | 12.50 CHF | 58.33% |
180+ | 12.10 CHF | 59.67% |
360+ | 11.80 CHF | 60.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SAINT-GOBAIN |
Type | SPT-3350 |
Diamètre intérieur | 4.8 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de 200 jusqu'à 200 °C |